Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel MTMPOLC 50125 OM4 0,5m gn MM50125 L00839A0024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MPO/MTP® Aufteilader OM4, 12x LC, 0,5 m
MPO/MTP® Aufteilader OM4, 12x LC, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     262-C050F52
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011205
EAN/GTIN:
     4018359470531
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel MTMPOLC 50125 OM4 0,5m gn MM50125 L00839A0024
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kabeltyp:
Simplex
Kategorie:
OM4
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
0.5 m m
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 1:
MT/MPO
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, lwl patchkabel om4 0,5m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel om4, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,68*
€ 209,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 176,56*
€ 210,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 179,31*
€ 212,35*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,22*
€ 213,72*
Frei Haus
ab € 182,04*
€ 214,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.