Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanschlussblende GEB-K B174xT61mm sym ST lgr RAL7035 hfr vz GWB133T60L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK-Wandabschlussblende einzügig 174x61mm GWB 133T60 L
GK-Wandabschlussblende einzügig 174x61mm GWB 133T60 L
Artikel-Nr.:
     262-C051B32
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339099528
Suchbegriffe:
Kabelkanal Wandanschlussblende
Wandanschlussblende GEB-K B174xT61mm sym ST lgr RAL7035 hfr vz GWB133T60L
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Breite:
174 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
174 mm mm
Montageart des Kanals:
Wand
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
61 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rosette, Wandrosette, Wandrosette für Geräteeinbaukanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 20,60*
€ 28,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,61*
€ 28,21*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,31*
€ 28,25*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 26,04*
€ 31,35*
1
€ 3,90*
ab € 23,40*
€ 31,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 313,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.