Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 15W PANOS 4000K 1LED 1637lm Konv Kst IP44 ws mt RF:matt PANOSEVOR100L15W840SWIWHWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PANOS EVO R100L 15W 840 SWI WH WH Decken-Einbauleuchte 15W 1637lm 4000K weiß
PANOS EVO R100L 15W 840 SWI WH WH Decken-Einbauleuchte 15W 1637lm 4000K weiß
PANOS EVO R100L 15W 840 SWI WH WH Decken-Einbauleuchte 15W 1637lm 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     262-C057J84
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60815162
EAN/GTIN:
     4053167130451
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler 15W PANOS 4000K 1LED 1637lm Konv Kst IP44 ws mt RF:matt PANOSEVOR100L15W840SWIWHWH
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
113 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1637 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
100 - 100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
110 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
1
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
93 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
1637 - 1637 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
40
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
66
Max. Systemleistung:
15 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
matt
Reflektorfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,65*
€ 198,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,84*
€ 198,91*
Frei Haus
ab € 167,62*
€ 206,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,05*
€ 213,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.