Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung PANOS sym direkt Glas PANOSINF/EVOIP54GLASCLEARQ100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR Q100 WH Vorsatz, klar weiß
PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR Q100 WH Vorsatz, klar weiß
PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR Q100 WH Vorsatz, klar weiß
Artikel-Nr.:
     262-C058E57
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800783
EAN/GTIN:
     4053167139218
Abblendung PANOS sym direkt Glas PANOSINF/EVOIP54GLASCLEARQ100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
114 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,86*
€ 33,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 34,62*
€ 5,00*
ab € 25,52*
€ 34,86*
€ 3,90*
ab € 26,40*
€ 35,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,40*
€ 36,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.