Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 9V 2,5W 85-265VAC IP20 LCN-NU9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichstromversorgung 9V 2,5W 85-265VAC IP20 LCN-NU9
Artikel-Nr.:
     262-C068I88
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30287
EAN/GTIN:
     4260742832871
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Unterputznetzteil
Gleichstromversorgung 9V 2,5W 85-265VAC IP20 LCN-NU9
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
9 - 9 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 - 265 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite in Teilungseinheiten:
0
Leistungsabgabe:
2.5 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
0 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,45*
€ 44,89*
€ 5,46*
ab € 33,80*
€ 45,31*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,22*
€ 45,42*
€ 3,90*
ab € 34,97*
€ 46,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,92*
€ 51,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.