Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizflansch Schraub 30-80°C 270mm EHKG112-AUTOM.+STB3.0KWET270V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW m.Regler/Begr. EHK G112ABE3
Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW m.Regler/Begr. EHK G112ABE3
Artikel-Nr.:
     262-C068J37
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EHKG112ABE3
EAN/GTIN:
     4010202606753
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Elektro-Heizflansch Schraub 30-80°C 270mm EHKG112-AUTOM.+STB3.0KWET270V2A
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Eintauchtiefe:
270 mm mm
Nennspannung 1:
230 V V
Nennspannung 2:
400 V V
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
ja
Temperatureinstellung:
30 - 80 °C °C
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, tauchheizung, Elektroflansch, Elektro-Heizflansch, Elektro-Heizflansch für Warmwasserspeicher, Heizflansch, Heizungs-Wärmeaustauscher, Kältemittel-Wärmeaustauscher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,98*
€ 355,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,88*
€ 356,46*
Frei Haus
ab € 301,61*
€ 359,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 310,86*
€ 373,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,45*
€ 444,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,99*
€ 426,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,57*
€ 410,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,86*
€ 369,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
EHK G112AB03
ab € 251,44*
Ähnlich
Schultze
EHKG112AE03
ab € 255,53*
Ähnlich
Schultze
EHKG112UE03
ab € 160,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.