Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1250A 3p 500-1250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN4-VX1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C070B45
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191426
EAN/GTIN:
     4015081919383
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 1250A 3p 500-1250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN4-VX1250
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 - 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 - 15 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500 - 1250 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.053,47*
€ 4.258,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4.053,83*
€ 4.258,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.093,17*
€ 4.298,78*
Frei Haus
ab € 4.091,26*
€ 4.299,41*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.431,09*
€ 4.650,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.298,78*
€ 5.115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.268,18*
€ 5.079,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.147,32*
€ 4.935,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.093,17*
€ 4.870,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
260154
ab € 372,75*
Ähnlich
Eaton
266614
ab € 112,90*
Ähnlich
Eaton
266616
ab € 149,63*
Ähnlich
Eaton
266713
ab € 1.045,82*
Ähnlich
Eaton
266836
ab € 229,60*
Ähnlich
Eaton
281591
ab € 221,15*
Ähnlich
Eaton
281593
ab € 241,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.