Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Modul Monokristallin 395Wp 21,5kg 1134x30x1722mm m.Rahmen CHSM54M-HCBL395WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C070J90
Hersteller:
     Astronergy Solarmodule
Herst.-Nr.:
     24000851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
PV-Modul Monokristallin 395Wp 21,5kg 1134x30x1722mm m.Rahmen CHSM54M-HCBL395WP
Weitere Informationen:
Breite:
1134 mm mm
Farbe des Rahmens:
schwarz
Gewicht:
21.5 kg kg
Höhe:
30 mm
Länge:
1722 mm mm
MPP-Nennleistung bei STC:
395 Wp
Max. Systemspannung:
1000 V V
Mit Rahmen:
ja
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, mono solar modul, solar modul, astronergy solarmodule, Fotovoltaik-Modul, Kollektor, Laminat, Photovoltaik-Modul, Platte, PV-Modul, Solarstrom-Modul, Sonnenstrom-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.