Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube Telesk 599mm sw A 65dB 648cbmh Ø150mm LED 3st AblUml T280mm FH664300S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunstabzugshaube Telesk 599mm sw A 65dB 648cbmh Ø150mm LED 3st AblUml T280mm FH664300S
Artikel-Nr.:
     262-C074H10
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1193257
EAN/GTIN:
     5906006932572
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube 60 cm
dunstabzug
Dunstabzugshaube Telesk 599mm sw A 65dB 648cbmh Ø150mm LED 3st AblUml T280mm FH664300S
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
220 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Teleskop
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
599 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
43.7 kWh
Energieeffizienzklasse:
A
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Geräuschemission:
65 dB(A) re 1 pW
Höhe der Haube:
259 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
648 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
648 m³/h m³/h
Tiefe:
280 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: amica dunstabzugshaube, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,45*
€ 120,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,10*
€ 132,23*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.