Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 40W DUNK 3000K 3780lm ms 5LEDs LED nicht austauschbar messing 3239-48-119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte Messing satiniert 3239-48-119
LED-Pendelleuchte Messing satiniert 3239-48-119
Artikel-Nr.:
     262-C074J75
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     3239-48-119
EAN/GTIN:
     8019282539322
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 40W DUNK 3000K 3780lm ms 5LEDs LED nicht austauschbar messing 3239-48-119
Weitere Informationen:
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3780 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
80 mm mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
5
Geeignet für Lampenleistung:
8 - 8 W
Gehäusefarbe:
Messing
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1360 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Pendellänge:
2000 - 2000 mm
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 314,33*
€ 378,95*
Frei Haus
ab € 316,20*
€ 379,94*
€ 8,50*
ab € 397,80*
€ 397,80*
€ 8,50*
ab € 344,59*
€ 412,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,43*
€ 421,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,06*
€ 410,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,33*
€ 374,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.