Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Kst 248x22x233mm RAL7037 Gerüst XPCMCV3-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C076D22
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192688
EAN/GTIN:
     4015081934171
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
abdeckung für scherenlager
Abdeckung Kst 248x22x233mm RAL7037 Gerüst XPCMCV3-400
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
22 mm
Einbauort:
Gerüst
Farbe:
grau
Höhe:
248 mm
RAL-Nummer:
7037
Tiefe:
233 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,50*
€ 90,39*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,59*
€ 90,50*
Frei Haus
ab € 72,94*
€ 92,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,02*
€ 98,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,69*
€ 110,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.