Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube 800x250mm gr XME1008C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C076D33
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192863
EAN/GTIN:
     k.A.
Abdeckhaube 800x250mm gr XME1008C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
250 mm
Farbe:
grau
Höhe:
800 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,90*
€ 32,51*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,13*
€ 32,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,21*
€ 35,42*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,69*
€ 36,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,69*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.