Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube 800x800mm gr XME3208C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C076D34
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192867
EAN/GTIN:
     9010238002098
Abdeckhaube 800x800mm gr XME3208C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
800 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 45,44*
€ 59,13*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,36*
€ 59,24*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,35*
€ 64,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,62*
€ 65,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,20*
€ 72,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.