| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C076F06 Herst.-Nr.: 197463 EAN/GTIN: 4015080896005 |
| |
|
| | |
| Lastschalter 15kW Stern-Dreieck-Schalter 32A Komplettger_im_Geh IP65 Knebel T3-4-8410/SE2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stern-Dreieck-Schalter | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 15 kW | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Komplettgerät im Gehäuse: | ja | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Schutzart (NEMA), frontseitig: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,81* | € 182,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,89* | € 187,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 165,65* | € 194,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,82* | € 195,25* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 185,80* | € 217,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|