Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videomodul Bus sw 83503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 2CKA008300A0492 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
Busch-Jaeger 2CKA008300A0492 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
Artikel-Nr.:
     262-C114E53
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0492
EAN/GTIN:
     4011395222676
Suchbegriffe:
Kameramodul
Sprechanlagenset
sprechanlagenset bj
kameramodul
Videomodul Bus sw 83503
Weitere Informationen:
Anzahl der Benutzer:
0
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Aufputzmontage:
ja
Ausführung:
Videomodul
Betriebsspannung:
28 - 28 V
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
schwarz
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Öffnungswinkel Kamera:
86 °
Weitere Suchbegriffe: Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstation, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 823,83*
€ 882,21*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 869,83*
€ 928,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 875,66*
€ 938,08*
Frei Haus
ab € 883,02*
€ 944,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 941,84*
€ 1.005,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,42*
€ 1.196,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,86*
€ 1.192,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,86*
€ 1.164,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,67*
€ 1.145,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,84*
€ 1.120,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.