Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2,5qmm 18mm isol PP gr Cu Polypropylen (PP) verzinnt 181007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C115C98
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181007
EAN/GTIN:
     4021103810071
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau 2,5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 2,5mm²
Aderendhülse 2,5qmm 18mm isol PP gr Cu Polypropylen (PP) verzinnt 181007
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
14
Bauform:
Standard
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
25 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
18 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01852*
€ 0,02822*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0191*
€ 0,0292*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01974*
€ 0,02994*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,02353*
€ 0,03513*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02435*
€ 0,03645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02822*
€ 0,03358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02582*
€ 0,03073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02562*
€ 0,03049
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01852*
€ 0,02204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,822* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.