Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten 2500st Aderendh Nicht-isolierte Aderendhülsen 181520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskasten 2500st Aderendh Nicht-isolierte Aderendhülsen
Sortimentskasten 2500st Aderendh Nicht-isolierte Aderendhülsen
Artikel-Nr.:
     262-C115D41
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181520
EAN/GTIN:
     4021103815205
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentskasten 2500st Aderendh Nicht-isolierte Aderendhülsen 181520
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Gehäusefarbe:
rot
Gesamtstückzahl:
2500
Höhe:
0 mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
ja
Tiefe:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, cimco aderendhülse isoliert, aderendhülse isoliert, cimco aderendhülsen, Aderendhülsen-Sortiment, Endhülse, Flachsteckverbindung, Isolierte Aderendhülse, Kabelschuh, Kabelschuh-Sortiment, Leerkasten, Montage-Set, Sortimentskasten für Anschluss- und Verbindungstechnik, Stahlblechkasten, Steckverbindung, Streudose, Zwillingsaderendhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,75*
€ 44,89*
€ 4,80*
ab € 33,95*
€ 45,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,95*
€ 46,27*
€ 5,00*
ab € 35,99*
€ 47,45*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,98*
€ 48,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.