Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1qmm 6mm isol PP rt Cu Polypropylen (PP) verzinnt 182324


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse 1qmm 6mm isol PP rt Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Aderendhülse 1qmm 6mm isol PP rt Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-C115D86
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182324
EAN/GTIN:
     4021103823248
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse 1qmm 6mm isol PP rt Cu Polypropylen (PP) verzinnt 182324
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Bauform:
Standard
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
12 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
6 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01014*
€ 0,0158*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0104*
€ 0,0162*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0107*
€ 0,0167*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01122*
€ 0,01752*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01294*
€ 0,01994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01431*
€ 0,01703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01422*
€ 0,01692
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01014*
€ 0,01207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,00677*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01245*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01348*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00678*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 0,01719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00854*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 0,02511*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01445*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 0,01847*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 0,02343*
Ähnlich
Cimco
18 2352
ab € 0,02799*
Ähnlich
Cimco
182354
ab € 0,03875*
Ähnlich
Cimco
182358
ab € 0,03402*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.