Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh 16qmm 1f M6 verzinnt 180° 183505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Presskabelschuh 16qmm 1f M6 verzinnt 180°
Presskabelschuh 16qmm 1f M6 verzinnt 180°
Artikel-Nr.:
     262-C115E12
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Rohrkabelschuh
presskabelschuh
Presskabelschuh 16qmm 1f M6 verzinnt 180° 183505
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Kennziffer:
8
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,46387*
€ 0,60387*
100
€ 5,00*
ab € 0,4691*
€ 0,6091*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5148*
€ 0,6648*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5445*
€ 0,7045*
100
€ 4,80*
ab € 0,6987*
€ 0,8687*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,60387*
€ 0,71861
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59387*
€ 0,70671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56387*
€ 0,67101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53387*
€ 0,63531
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,51387*
€ 0,61151
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,46387*
€ 0,55201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,387* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.