Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E27 R63 5W 2700K ws 420lm F mattiert 36° AC Ø63x101mm 290.51


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Reflektorlampe E27 R63 5W 2700K ws 420lm F mattiert 36° AC Ø63x101mm 290.51
Artikel-Nr.:
     262-C119G47
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     29051
EAN/GTIN:
     4000870290514
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektorlampe E27 R63 5W 2700K ws 420lm F mattiert 36° AC Ø63x101mm 290.51
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bauform:
R63
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
420 lm
Durchmesser:
63 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenbezeichnung:
R63
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
5 - 5 W
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Leistungsfaktor:
0.57
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
420 - 420 lm
Lichtstärke:
900 cd
Länge:
101 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
37 - 37 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 9,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.