Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe E27 3,5W 1800K 110lm G kl AC ws Ø100x162mm 220-240V 290.82


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann PL29082 LED strip Gold 1800 K 3,5 W E27
Paulmann PL29082 LED strip Gold 1800 K 3,5 W E27
Paulmann PL29082 LED strip Gold 1800 K 3,5 W E27
Paulmann PL29082 LED strip Gold 1800 K 3,5 W E27
Paulmann PL29082 LED strip Gold 1800 K 3,5 W E27
Paulmann PL29082 LED strip Gold 1800 K 3,5 W E27
Artikel-Nr.:
     262-C119G65
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     29082
EAN/GTIN:
     4000870290828
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Röhrenlampe E27 3,5W 1800K 110lm G kl AC ws Ø100x162mm 220-240V 290.82
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
110 lm
Durchmesser:
100 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
1800 - 1800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
schwarz
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
3.5 - 3.5 W
Lampenlichtausbeute:
31.4 lm/W
Leistungsfaktor:
0.49
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
110 - 110 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
162 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,76*
€ 22,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,53*
€ 27,80*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 35,39*
€ 48,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.