Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel ws 4000mm 955.86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabel ws 4000mm 955.86
Artikel-Nr.:
     262-C119J21
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95586
EAN/GTIN:
     4000870955864
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Verbindungskabel ws 4000mm 955.86
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
weiß
Länge:
4000 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,0549*
€ 0,0927*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,18*
€ 7,77*
€ 5,00*
ab € 5,65*
€ 8,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.