| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C123A27 Herst.-Nr.: 232626 EAN/GTIN: 8424450239001 |
| |
|
| | |
| LWL-Patchkabel syst 1m Bändchenkabel 1st OSK1SCAPC Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 1 | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1: | 1 | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2: | 1 | Flammwidrig: | nach EN 50265-2-1 | Halogenfrei nach EN IEC 60754-1: | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-2: | ja | Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2: | Bändchenkabel (LWL) | Kategorie: | OS1 | Länge: | 1 m | Mantel-Farbe: | orange | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,33* | € 5,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,34* | € 5,12* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,77* | € 5,73* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,38* | € 6,61* | | | | | | 35 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,69* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|