Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischswitch 5x101001000Mbps Layer2 Switch SWUM-1000-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     262-C123A40
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     768110
EAN/GTIN:
     8424450237694
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Tischswitch 5x101001000Mbps Layer2 Switch SWUM-1000-5
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Breite:
100 mm mm
Ethernet:
ja
Höhe:
24 mm mm
Layer 2:
ja
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
88 mm mm
Weitere Suchbegriffe: 100BaseFX Switch, 100BaseT Switch, 10BaseT Switch, 19 Zoll-Einbau-Switch, Aktive Netzwerkkomponente, Chassis, Ethernet Switch, Fast Ethernet Switch, Gigabit-Switch, Layer 3-Switch, Leerchassis, Managed Switch, Modulares Switching System, Netzwerk Switch, Stapelbarer Switch, Switch, Unmanaged Switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,53*
€ 39,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,65*
€ 39,72*
€ 3,90*
ab € 38,71*
€ 40,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,19*
€ 46,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,11*
€ 47,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.