Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller VIVARESZBCONTROL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C123C45
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075427488
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Controller VIVARESZBCONTROL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
90 mm
Höhe:
26 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 642,16*
€ 679,72*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 653,49*
€ 692,58*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 732,50*
€ 732,50*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 656,89*
€ 737,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 662,32*
€ 737,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 679,72*
€ 808,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,30*
€ 783,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,16*
€ 764,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3.398,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.