Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kVA 3ph L7,5m 1f 11kWLadep IP54 250,5x391,5x165mm Wandmont Kst IK10 WALLBOXENECTORAC3.7/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandladestation ENECTOR AC 3.7/11 10532947
Wandladestation ENECTOR AC 3.7/11 10532947
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     262-C123D98
Hersteller:
     KOSTAL Solar Electric
Herst.-Nr.:
     10532947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Wallbox 11kVA 3ph L7,5m 1f 11kWLadep IP54 250,5x391,5x165mm Wandmont Kst IK10 WALLBOXENECTORAC3.7/11
Weitere Informationen:
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladepunkte:
1
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Breite:
250.5 mm
Höhe:
391.5 mm
Länge des Ladekabels:
7.5 m
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Montageart:
Wandmontage
Nennanschlussleistung:
11 kW
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
165 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 497,73*
€ 587,84*
Frei Haus
ab € 504,14*
€ 593,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 508,07*
€ 598,06*
Frei Haus
ab € 508,12*
€ 599,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,84*
€ 699,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,50*
€ 693,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,09*
€ 654,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,75*
€ 633,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,73*
€ 592,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.