Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Front hoch rnd ge Ø22mm 29x29mm 1st IP66 ZB4BV083


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric ZB4 Knopf
Schneider Electric ZB4 Knopf
Artikel-Nr.:
     262-C132J91
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZB4BV083
EAN/GTIN:
     3606481202253
Suchbegriffe:
Betätigungselement
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Leuchtmelder Front hoch rnd ge Ø22mm 29x29mm 1st IP66 ZB4BV083
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Ausführung der Linse:
hoch
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
29 mm
Farbe der Linse:
gelb
Höhe der Öffnung:
29 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe gelb, kontrolllampe, kontrollleuchte telemecanique, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,69*
€ 4,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 4,10*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,76*
€ 4,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BZ009
ab € 2,27*
Zubehör
Schneider Electric
ZBY0101
ab € 0,503*
Zubehör
Schneider Electric
ZBY2101
ab € 1,07*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.