Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank-Frontplatte B600xH640mm ST pulverbesch XM2N43F06C-55-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C136H05
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll-Frontplatte
19 Zoll-Kabeldurchführung
19 Zoll-Kabelträger
19 Zoll-Rangierplatte
Schrank-Frontplatte B600xH640mm ST pulverbesch XM2N43F06C-55-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
600 mm mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Höhe:
640 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 477,20*
€ 560,31*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,42*
€ 607,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 587,52*
€ 677,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,17*
€ 805,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,60*
€ 786,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,15*
€ 760,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,49*
€ 739,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,52*
€ 699,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.