Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank-Frontplatte B400xH640mm ST pulverbesch XM2N44F08C-XMV-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C136H59
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll-Frontplatte
19 Zoll-Kabeldurchführung
19 Zoll-Kabelträger
19 Zoll-Rangierplatte
Schrank-Frontplatte B400xH640mm ST pulverbesch XM2N44F08C-XMV-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
400 mm mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Höhe:
640 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 275,65*
€ 329,00*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,83*
€ 349,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 340,00*
€ 404,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,40*
€ 481,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,60*
€ 464,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,71*
€ 441,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,80*
€ 429,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,00*
€ 404,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.