Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank-Frontplatte B420xH640mm ST pulverbesch XMN44F04C-55-XMV-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C136H72
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll-Frontplatte
19 Zoll-Kabeldurchführung
19 Zoll-Kabelträger
19 Zoll-Rangierplatte
Schrank-Frontplatte B420xH640mm ST pulverbesch XMN44F04C-55-XMV-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
420 mm mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Höhe:
640 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 227,60*
€ 278,41*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,48*
€ 292,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 279,70*
€ 336,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,33*
€ 397,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,36*
€ 383,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,28*
€ 370,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,70*
€ 332,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.