Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 483x710x100mm Metall XTMPIX40WM-H550W800-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C136I84
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden 483x710x100mm Metall XTMPIX40WM-H550W800-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
710 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
483 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: eaton fachboden, fachboden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 168,81*
€ 209,05*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,58*
€ 226,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 206,74*
€ 254,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.