| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C137E17 Herst.-Nr.: 39100302500073 EAN/GTIN: 4015609033799 |
| |
|
| | |
| Netzanschlussleitung 50m 3x2,5qmm 16A or Schutzkontaktstecker CEE 74 (Typ F) 39100302500073 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 | Anschluss 1: | Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F) | Anschluss 2: | Schutzkontaktkupplung (Typ F) | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Frequenz: | 50 - 50 Hz | Kabeleinführung Anschluss 1: | gerade | Kabeleinführung Anschluss 2: | gerade | Leiternennquerschnitt: | 2.5 mm² | Länge: | 50 m m | Mantel-Farbe: | orange | Mantelmaterial: | Gummi | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung: | 250 - 250 V V | Nennstrom: | 16 A | Steckverbindersystem systemgebunden: | ja | Temperaturbeständigkeit: | 0 - 0 °C °C | Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel 50 m, anschlussleitung, schutzkontakt verlängerungskabel, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,99* | € 217,41* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 182,45* | € 217,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 186,42* | € 220,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 183,25* | € 221,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,86* | € 223,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|