Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 50m 5x6qmm 32A or IP67 39300506500070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 32A 5P 39300506500070
CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 32A 5P 39300506500070
Artikel-Nr.:
     262-C137E75
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39300506500070
EAN/GTIN:
     4015609034703
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung
CEE-Verlängerung 50m 5x6qmm 32A or IP67 39300506500070
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Länge:
50 m
Mantel-Farbe:
orange
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
400 - 400 V
Nennstrom:
32 A
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 523,87*
€ 597,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 525,40*
€ 598,47*
Frei Haus
ab € 528,78*
€ 603,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 531,67*
€ 604,81*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 523,54*
€ 609,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,47*
€ 712,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,31*
€ 703,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,16*
€ 677,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,72*
€ 660,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,40*
€ 625,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.