Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverteiler 44kVA 44kVA 1CEE16A 1CEE32A DIII IP44 82178300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassiersäule 5 RCDs TypA 82178300
Kassiersäule 5 RCDs TypA 82178300
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C137F09
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     82178300
EAN/GTIN:
     4015609011193
Suchbegriffe:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Anschlussschrank
Anschlussverteiler-Endverteilerschr...
Anschlussverteilerschrank
Endverteiler 44kVA 44kVA 1CEE16A 1CEE32A DIII IP44 82178300
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
44 kVA kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Zählerfelder:
0
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite:
788 mm mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Hauptschalter:
DIII
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1615 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
360 mm mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.058,47*
€ 6.323,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.070,01*
€ 6.323,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6.059,37*
€ 6.327,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8.929,96*
€ 9.336,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.327,21*
€ 7.529,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.286,18*
€ 7.480,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.134,10*
€ 7.299,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.073,21*
€ 7.227,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.059,37*
€ 7.210,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.