Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten 127x127mm Kst gr IP66 IK07 hfr ABOX060-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C138D81
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     80640001
EAN/GTIN:
     4013902660902
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten 127x127mm Kst gr IP66 IK07 hfr ABOX060-L
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Länge:
127 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip66, abox, spelsberg abox, Abzweigdose für Installationskanal, Abzweigdose für Leitungsführungskanal, Verteilerdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1006
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 9,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,53*
€ 9,35*
€ 5,00*
ab € 6,68*
€ 9,55*
3 Tage
461
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,53*
1 Tag
159
€ 4,99*
ab € 8,26*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
22743201
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.