Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Kasten flex 5p 160A 0,5m Winkelkasten BVP:090166


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C142B44
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:090166
EAN/GTIN:
     4019169736534
Suchbegriffe:
Richtungsänderungskasten
L-Kasten flex 5p 160A 0,5m Winkelkasten BVP:090166
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Ausführung:
Winkelkasten
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 400 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Farbe:
grau
Flexibel:
ja
Länge:
0.5 m
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,64*
€ 133,75*
Frei Haus
ab € 114,40*
€ 138,69*
Frei Haus
ab € 119,98*
€ 145,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,20*
€ 154,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,24*
€ 176,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.