Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 24x30x2000mm vz LF-K LKM20030FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal ST 24x30x2000mm vz LF-K
Leitungsführungskanal ST 24x30x2000mm vz LF-K
Artikel-Nr.:
     262-C144A31
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6246974
EAN/GTIN:
     4012196118878
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 24x30x2000mm vz LF-K LKM20030FS
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Höhe:
24 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
2
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 5,90*
2
€ 5,46*
ab € 4,21*
€ 5,98*
2
€ 3,90*
ab € 4,765*
€ 6,755*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 7,01*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 6,63*
€ 9,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,97*
€ 8,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,54*
€ 7,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 14,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249774
ab € 8,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249744
ab € 1,508*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247434
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.