Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 20x24x2000mm rws vz LF-K RAL9010 LKM20020RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal ST 20x24x2000mm rws vz LF-K RAL9010
Leitungsführungskanal ST 20x24x2000mm rws vz LF-K RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-C144A33
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248462
EAN/GTIN:
     4012196651795
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 20x24x2000mm rws vz LF-K RAL9010 LKM20020RW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
24 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
20 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 5,345*
€ 7,585*
2 Tage
278
2
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,65*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 8,56*
2
€ 3,90*
ab € 6,07*
€ 8,60*
4 Tage
1136
2
€ 69,00*
ab € 8,13*
€ 11,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,49*
€ 10,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,96*
€ 9,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,68*
€ 9,14
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,42*
€ 8,83
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 17,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249772
ab € 7,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249742
ab € 1,448*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247431
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.