Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x210x2000mm rws unbeh LF-K RAL9010 WDK60210RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal Kst 60x210x2000mm rws unbeh LF-K RAL9010
Leitungsführungskanal Kst 60x210x2000mm rws unbeh LF-K RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-C144E78
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191266
EAN/GTIN:
     4012196794478
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x210x2000mm rws unbeh LF-K RAL9010 WDK60210RW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
210 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, brüstungskanal obo kunststoff, brüstungskanal obo, brüstungskanal kunststoff, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
2
€ 5,90*
ab € 13,96*
€ 19,43*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 13,99*
€ 19,47*
4 Tage
70
2
€ 69,00*
ab € 14,96*
€ 20,77*
2
€ 5,00*
ab € 15,195*
€ 21,075*
2
€ 3,90*
ab € 15,67*
€ 21,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 19,47*
€ 23,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,36*
€ 21,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,80*
€ 21,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,00*
€ 20,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,99*
€ 16,65
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 38,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192386
ab € 18,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193358
ab € 4,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192971
ab € 17,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024009
ab € 24,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192084
ab € 16,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023576
ab € 1,01998*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024025
ab € 7,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024033
ab € 7,552*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.