Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 10x30mm 90° rws RAL9010 HFT Kst WDKHA10030RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Außeneck LF-K 10x30mm 90° rws RAL9010 HFT Kst
Außeneck LF-K 10x30mm 90° rws RAL9010 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-C144G38
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6154425
EAN/GTIN:
     4012196491537
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 10x30mm 90° rws RAL9010 HFT Kst WDKHA10030RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
10 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,8336*
€ 7,2536*
€ 5,46*
ab € 4,99*
€ 7,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 7,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,338*
€ 7,918*
€ 3,90*
ab € 5,66*
€ 8,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,918*
€ 9,42242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,478*
€ 8,89882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,128*
€ 8,48232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,868*
€ 8,17292
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,568*
€ 7,81592
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,338*
€ 6,35222
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,3345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.