Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter 200-480V 470A 250kW400V 132kW230V 110-250V50Hz 3RW5547-2HF14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     262-C145C43
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW55472HF14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter 200-480V 470A 250kW400V 132kW230V 110-250V50Hz 3RW5547-2HF14
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 - 480 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 A
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
250 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
400 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 - 250 V
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Drehmoment-Regelung:
ja
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, sanftanlasser siemens, drehstrom normmotor, Anlaufgerät, Drehstrommotoren-Sanftanlaufgerät, Elektronischer Motorstarter, Sanftanlaufgerät für Drehstrommotor, Sanftstarter und Steuergerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.211,23*
€ 8.351,72*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8.088,96*
€ 8.352,62*
Frei Haus
ab € 8.294,18*
€ 8.434,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.503,57*
€ 8.642,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9.020,99*
€ 9.158,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.158,09*
€ 10.898,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.114,80*
€ 10.846,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.020,99*
€ 10.734,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RW59500CH00
ab € 253,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.