Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 40x38mm stgr RAL7030 HFT hfr Kst I4040.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck LF-K 40x38mm stgr RAL7030 HFT hfr Kst I4040.1
Artikel-Nr.:
     262-C147C13
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126192681
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 40x38mm stgr RAL7030 HFT hfr Kst I4040.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
38 mm
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,47*
€ 9,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,4814*
€ 9,3214*
€ 3,90*
ab € 7,32*
€ 10,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,28694*
€ 11,94694*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94694*
€ 14,21686
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86694*
€ 14,12166
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23694*
€ 13,37196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75694*
€ 12,80076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37694*
€ 12,34856
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28694*
€ 9,86146
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5569*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5569*
Ähnlich
HKL
ab € 4,84992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5615*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,82606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5115*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5615*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 1,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,251*
Ähnlich
HKL
ab € 1,37*
Ähnlich
HKL
ab € 1,251*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.