Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 173x66mm Kst lire rws RAL9010 unbeh BE1708.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück GEB-K 173x66mm Kst lire rws RAL9010 unbeh
Endstück GEB-K 173x66mm Kst lire rws RAL9010 unbeh
Artikel-Nr.:
     262-C147E52
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126069334
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück GEB-K 173x66mm Kst lire rws RAL9010 unbeh BE1708.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufschraubbar
Breite:
173 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für:
links/rechts
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Stärke:
2 mm
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,55603*
€ 2,53603*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 1,6746*
€ 2,7046*
1
€ 5,46*
ab € 1,72*
€ 2,78*
1
€ 3,90*
ab € 1,94*
€ 3,13*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,27161*
€ 12,01161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53603*
€ 3,01788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19603*
€ 2,61328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12603*
€ 2,52998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01603*
€ 2,39908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93603*
€ 2,30388
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55603*
€ 1,85168
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.