Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger SL-K 1f rws 50x15mm 5041.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbautank rws Kanal-System SDK 5041.3
Geräteeinbautank rws Kanal-System SDK 5041.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C147I83
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126174298
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger leer
geräteträger
geräteträger ip20
Geräteträger SL-K 1f rws 50x15mm 5041.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Dekor:
ohne
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe Sockelleistenkanal:
50 mm mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe Sockelleistenkanal:
15 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Doppeltank, Einzeltank, Gerätetank, Gerätetank für Heizungskanal, Geräteträger bestückt, Geräteträger für Sockelleistenkanal, Geräteträger leer, Sockelleiste, Zubehör für Heizungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 15,99*
€ 22,47*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 16,07548*
€ 22,57548*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,4283*
€ 22,9783*
1
€ 3,90*
ab € 18,13*
€ 25,19*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 20,68*
€ 26,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57548*
€ 26,86482
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17548*
€ 26,38882
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93548*
€ 24,91322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08548*
€ 23,90172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49548*
€ 23,19962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07548*
€ 19,12982
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.