Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 30x18mm lgr RAL7035 HFT hfr Kst unbeh FI2030.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck LF-K 30x18mm lgr RAL7035 HFT hfr Kst unbeh FI2030.8
Artikel-Nr.:
     262-C148A37
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126344066
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 30x18mm lgr RAL7035 HFT hfr Kst unbeh FI2030.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 2,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,488*
€ 2,438*
€ 3,90*
ab € 1,68*
€ 2,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,90173*
€ 3,07173*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07173*
€ 3,65536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68173*
€ 3,19126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57173*
€ 3,06036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44173*
€ 2,90566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35173*
€ 2,79856
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90173*
€ 2,26306
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 4,81992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6315*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,98606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5315*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5215*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,211*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,221*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2258*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.