Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück LF-K lgr 60x88mm Kst unbeh RAL7035 Z6090.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigstück LF-K lgr 60x88mm Kst unbeh RAL7035 Z6090.8
Artikel-Nr.:
     262-C148C62
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126349092
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück LF-K lgr 60x88mm Kst unbeh RAL7035 Z6090.8
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Kanalbreite:
88 mm mm
Kanalhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Abzweigstück, Anbau-Abzweigstück für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,08*
€ 19,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,117*
€ 19,187*
€ 3,90*
ab € 15,92*
€ 21,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,12785*
€ 24,27785*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27785*
€ 28,89064
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08785*
€ 28,66454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19785*
€ 27,60544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16785*
€ 26,37974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41785*
€ 25,48724
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12785*
€ 21,57214
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 13,78*
Ähnlich
HKL
ab € 13,91*
Ähnlich
HKL
ab € 14,45*
Ähnlich
HKL
ab € 18,9841*
Ähnlich
HKL
4011126047530
ab € 32,21326*
Ähnlich
HKL
ab € 26,79*
Ähnlich
HKL
4011126047240
ab € 17,75175*
Ähnlich
HKL
ab € 14,03*
Ähnlich
HKL
ab € 13,14*
Ähnlich
HKL
ab € 13,92*
Ähnlich
HKL
ab € 13,78*
Ähnlich
HKL
ab € 18,94*
Ähnlich
HKL
ab € 25,069*
Ähnlich
HKL
ab € 26,76*
Ähnlich
HKL
ab € 13,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.