| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C150B10 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339226801 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST vz 60x100mm int.Verb RTA60.100 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Innenradius: | 138 mm mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 100 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,34* | € 21,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,42* | € 21,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,08* | € 22,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,23* | € 22,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 17,28* | € 23,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|