Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel ST 300mm U-Profil dplseit 4kN f.Funktionserh HDUF50/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängestiel ST 300mm U-Profil dplseit 4kN f.Funktionserh
Hängestiel ST 300mm U-Profil dplseit 4kN f.Funktionserh
Artikel-Nr.:
     262-C150B37
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339172900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängestiel
U-Profilschiene
hängestiel niedax
hängestiel
Hängestiel ST 300mm U-Profil dplseit 4kN f.Funktionserh HDUF50/300
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil doppelseitig
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Gewicht:
1.24135 kg
Länge:
300 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Profilbreite:
49 mm mm
Profilhöhe:
50 mm mm
Tragfähigkeit:
4 kN kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C-Profil, Hängeschiene, Hängestiel für Kabeltragsystem, I-Profil, I-Stiel, Kabelrinnensystem, Kabeltragsystem, Kabelverlege-System, S-Profil, Stiel, Stiel für Kabeltragsystem, T-Profil, T-Stiel, U-Profil, U-Profil doppelseitig, U-Stiel, Z-Profil, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,04*
€ 15,64*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 15,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,43*
€ 16,18*
€ 3,90*
ab € 12,52*
€ 17,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,84*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
4013339173600
ab € 21,30*
Ähnlich
Niedax
ab € 9,14*
Ähnlich
Niedax
ab € 13,14*
Ähnlich
Niedax
ab € 14,41*
Ähnlich
Niedax
ab € 16,26*
Ähnlich
Niedax
ab € 17,81*
Ähnlich
Niedax
ab € 20,14*
Ähnlich
Niedax
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.