Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WandStielausleger 50-800x195mm 830mm ST KTA800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandausleger KTA 800
Wandausleger KTA 800
Artikel-Nr.:
     262-C150C23
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339188109
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
WandStielausleger 50-800x195mm 830mm ST KTA800
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Breite:
28 mm mm
Farbe:
ohne
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 - 800 mm
Höhe:
195 mm mm
Länge:
830 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: hängestiel niedax, hängestiel, wand- und stielausleger, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,12*
€ 36,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,28*
€ 36,61*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 32,93*
€ 43,75*
€ 5,00*
ab € 49,31*
€ 64,08*
Frei Haus
ab € 50,91*
€ 66,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 35,23*
Ähnlich
Niedax
4013339188000
ab € 23,90*
Ähnlich
Niedax
ab € 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.