Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 60x200x2000mm natur vz LF-K hfr 11228qmm LLK60.200


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 60.200
LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 60.200
Artikel-Nr.:
     262-C150I35
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339509409
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 60x200x2000mm natur vz LF-K hfr 11228qmm LLK60.200
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
200 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
11228 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal 2m, installationskanal, niedax kabelkanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 20,495*
€ 26,925*
2 Tage
10
2
€ 5,90*
ab € 20,59*
€ 26,99*
2
Frei Haus
ab € 21,28*
€ 27,76*
5 Tage
50
2
€ 69,00*
ab € 24,07*
€ 31,43*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 26,82*
€ 35,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 35,06*
€ 41,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,72*
€ 38,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,20*
€ 38,32
pro Meter
ab 40 Meter
€ 31,76*
€ 37,79
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 26,82*
€ 31,92
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 140,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 7,715*
Ähnlich
Niedax
ab € 12,185*
Ähnlich
Niedax
4013339509300
ab € 17,605*
Ähnlich
Niedax
ab € 10,815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.